Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Standa 3-polig, Hilfskontakt: 1S, 2 x M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913322
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2610005R0005
EAN/GTIN:
     4250217437427
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheitsschalter 10A-3POL, Hilfskontakt: 1x Schliesser, Zone 1/2"1, Leitungseinführung: 2x M20 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 10 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 230...690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 4 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 500 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 10 A, Schaltleistung bei 400 V: 10 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 10 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2610005R0005
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 322,44*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 304,22*
€ 348,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 304,75*
€ 348,19*
3 Tage
6
€ 6,95*
ab € 310,73*
€ 354,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,41*
€ 357,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,51*
Zubehör
Lapp Kabel
54115225 & 53119120
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.