Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
SLV 231535 SITRA 360 SL SPIKE,anthrazit,2xGX53,max.9W,IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0322673
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
231535
EAN/GTIN:
4024163134460
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX53
Energiesparlampe Sockel GX53
Kompaktleuchtstofflampen GX53
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX5...
SITRA ist die modern markante Leuchtenfamilie von SLV, die hochwertige Anwendungen im Outdoor-Bereich möglich macht. Als qualitativ hochwertiges Mitglied fügt sich auch die anthrazit-farbene SITRA 360 SL Spike mit ihrer perfekt in die Umgebung ein. Dank veränderbar aufstellbarem Erdspieß ist sie optimal zur Ausleuchtung besonderer Bereiche einsetzbar. Die GX53 Fassung lässt sich mit wechselbaren Leuchtmitteln vom Typ TCR-TSE mit einer Leistung von 9 Watt bestücken. Und dank der stabilen Bauweise aus Aluminium und Glas sowie der Schutzart IP 44 ist der SITRA 360 SL Spike langlebig und gut geschützt. Dazu glänzt die Leuchte mit ihrer leichten Installierbarkeit an eine Spannung von 230V. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?
... >
Installationsleuchten
>
Außenleuchten
>
Pollerleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
Erdspießleuchte
,
Erdspießstrahler
,
Gartenspot
,
Gartenstrahler
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
energiesparlampe mit stecksockel gx53
,
energiesparlampe mit stecksockel
,
slv erdspiessleuchte
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,80*
€ 96,83*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,60*
€ 104,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,42*
€ 112,06*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 114,60*
€ 114,60*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,43*
€ 116,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV LED TCR-TSE LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W GX53 G
SLV
1005272
ab € 4,76*
Zubehör
SLV TCR TSE GX53 LED G
SLV
1005271
ab € 4,73*
Zubehör
SLV TCR TSE GX53 LED-Lampe Weiß 4000 K F
SLV
1005269
ab € 4,78*
Zubehör
Heitronic 21045 Steckerbox Grün
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic 21046 Verteilerbox Grün
Heitronic
21046
ab € 10,99*
Zubehör
Heitronic 21050 Steckerbox Grün
Heitronic
21050
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen