Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
NH-Sicherung
>
NH-Sicherungsgehäuse
>
Artikel
Hensel Mi 6267 NH-Sicherungslasttrenn- schaltergehäuse 2x3xNH00 auf SaS 630A 5p
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0328232
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591118138
EAN/GTIN:
4012591118138
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
NH-Sicherungsgehäuse
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3-polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen. Ohne Zuleitungsklemmen. Mit PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Anschlussrichtung veränderbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
,
Sicherungskasten
,
Sicherungshalter
,
Sicherungslasttrenner
,
lasttrennschalter 125a 3pol
,
sicherungshalter ip65
,
sicherungshalter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 353,19*
€ 404,56*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 356,22*
€ 408,48*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 362,03*
€ 415,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,81*
€ 419,62*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,41*
€ 420,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,48*
€ 486,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel
AKM 50
ab € 12,88*
Zubehör
Hensel BM 20G Schaltkastenzubehör Fasenklemmenblock
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel Mi CB 12 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Hensel
4012591110699
ab € 103,78*
Zubehör
Hensel Mi MS 2
Hensel
MI MS 2
ab € 26,98*
Zubehör
Hensel Mi VS 160
Hensel
4012591653530
ab € 37,08*
Zubehör
Hensel Mi VS 250
Hensel
4012591653509
ab € 55,70*
Zubehör
Hensel MI WD 2 Schaltkastenzubehör Untere Dichtung
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel MIFP20 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP20
ab € 14,02*
Zubehör
Hensel MIFP38 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP38
ab € 21,11*
Zubehör
10er Pack Hensel Mi SA 2 (VE2) Abdeckkappe Kunststoff Grau 1St./Pack
Hensel
A027162
ab € 0,2674*
Zubehör
3er Pack Hensel Mi BE Befestigungselement Kunststoff Grau 1St./Pack
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Druckausgleichselement; Gewinde: M40
Hensel
36001041
ab € 6,95*
Zubehör
Hensel 1659650 Einsteckstutzen (Ø) 25.5 mm 1 St.
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel 1659651 Einsteckstutzen (Ø) 32.5 mm 1 St.
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel 3600184 Einsteckstutzen (Ø) 40.5 mm 1 St.
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen