Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12078073 LED Ein-/Aufbauleuchte 350mA, 3,6W, 350lm, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0329529
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12078073
EAN/GTIN:
     4250047782131
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
LED-Einbau- / Anbaudownlight, inkl. optionalem Anbaugehäuse, weiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Diese Leuchte ist sowohl als Einbau- (Lochausschnitt: 54 mm, Einbautiefe: 16 mm) als auch als Anbauleuchte (Schraubabstand: 42 mm) zu verwenden. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 195 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 92°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,72*
€ 40,72*
€ 5,46*
ab € 31,08*
€ 41,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 41,75*
€ 3,90*
ab € 31,83*
€ 42,38*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,80*
€ 42,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684020
ab € 42,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 59,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648010
ab € 58,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.