| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0345999 Herst.-Nr.: GHG2630053R0001 EAN/GTIN: 4250217403019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Sicherheitsschalter für geregelte Drehstromantriebe 40 A für Zone 1/21, 3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, Leitungseinführungen: 2 x M40 + 2 x M25, Polyamid, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 2 x Leitungseinführung M40 für Ø 17 mm - 28 mm, 2 x Leitungseinführung M25 für Ø 8 mm - 17 mm, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Bemessungsspannung: bis max. 690 V, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: max. 40 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed ia IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1161, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 271 x 271 x 200 mm, Gewicht: 4.3 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, Anschlussklemmen Hauptkontakt: 2 x 16 qmm, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.167,00* | € 1.300,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.188,79* | € 1.322,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.194,03* | € 1.335,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.250,57* | € 1.390,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.277,68* | € 1.424,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|