Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Sicherheitsschalter 40 A, für g 3-polig, Hilfskontakt: 1S+1 GHG2630053R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6913343
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2630053R0001
EAN/GTIN:
     4250217403019
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hauptschalter
Produkt: Ex-Sicherheitsschalter DREHSTROMANTRIEB; Strombereich: 40A; Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22; Ausführung: 3-polig; Hilfskontakte: 1x Schliesser & 1x Öffner; Schutzkontakt: 1x Schliesser Leitungseinführungen: 2x M40, 2x M25; Material: Polyamid; Schutzart: IP66 (EN 60529); Schutzklasse: I; Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Frequenz: 50Hz/60Hz; Anschlussklemmen: 2x 16mm² (Hauptkontakt), 2x 4mm² (Hilfskontakt); Abschließvorrichtung: 3-fach in AUS-Stellung; Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 16 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 16 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: false, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 40 A, Schaltleistung bei 400 V: 16 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2630053R0001
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, ex-schalter ceag, ex schalter, ex-schalter 40a, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 1.162,51*
€ 1.290,53*
Frei Haus
ab € 1.180,93*
€ 1.312,48*
Frei Haus
ab € 1.195,62*
€ 1.325,01*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.246,60*
€ 1.378,30*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.286,32*
€ 1.411,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,53*
€ 1.535,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,01*
€ 1.522,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,37*
€ 1.465,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,74*
€ 1.427,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,51*
€ 1.383,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.