Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ST 2,5-BE 3036260 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0349122
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036260
EAN/GTIN:
     4046356648974
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0566*
€ 1,3766*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09952*
€ 1,42952*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,43*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1026*
€ 1,4326*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1304*
€ 1,4673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,42952*
€ 1,70113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34952*
€ 1,60593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28952*
€ 1,53453
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09952*
€ 1,30843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1432*
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,2257*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,2926*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 3,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1218*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,287*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
€ 3,8077*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 4,3161*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.