Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+ H LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354879


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0369744
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354879
EAN/GTIN:
     4012539344537
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magnet. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Selbstregelnde Batterieheizung für Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -20°C bis +30°C / Bereitschaftslicht -20°C bis + 35°C. Lichtaustritt geneigt für Ausleuchtung des Fluchtweges entlang der Wand. Lichtlenkung mittels Doppel-Linsentechnik. Asymmetrische Optik für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 9,3 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: nicht zutreffend Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 303 mm Breite: 184 mm Höhe/Tiefe: 160 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 65 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,69*
€ 325,82*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 287,59*
€ 335,13*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 302,57*
€ 350,76*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,17*
€ 368,71*
Frei Haus
ab € 317,97*
€ 368,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,33*
€ 413,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071353667
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.