| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4634717 Herst.-Nr.: 40071354879 EAN/GTIN: 4012539344537 |
| |
|
| | |
| Einzelbatterieleuchten Atlantic/Outdoor Wall CGLine+ mit hoher Schutzart (IP65) für Innen- und Außeneinsatz Mit automatischen Tests für geringen Inspektionsaufwand Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb Für die autarke Installation oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem Robuste Konstruktion aus Aludruckguss-Gehäuse und schlagfestem Diffusor aus Polycarbonat Geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit Anforderungen gem. HACCP und IFS Geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (D-Kennzeichen) Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie Optional mit selbstregelnder Batterieheizung für Betrieb bei niedrigen Temperaturen bis -20oC Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden Erhältlich mit spezieller Optik für Fluchtwegausleuchtung oder flächige Ausleuchtung Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED un |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, fluchtwegleuchte wandmontage led, led außenwandleuchte, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 278,86* | € 326,36* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 288,45* | € 336,09* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 301,87* | € 352,02* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 319,56* | € 370,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,51* | € 370,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|