Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG 28011 1-8h/D LED CGLine+ LED Einzelbatterieleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0379137
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354817
EAN/GTIN:
     4012539345329
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Abdeckscheibe ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 6,6 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 342 mm Breite: 200 mm Höhe/Tiefe: 68 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 70 % Erkennungsweite: 32 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 223,53*
€ 266,14*
€ 5,95*
ab € 223,32*
€ 266,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,99*
€ 268,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,36*
€ 285,39*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,29*
€ 295,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071348370
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.