| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4634697 Herst.-Nr.: 40071354817 EAN/GTIN: 4012539345329 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte Style Variant 28011 LED CGLine+ (SET) - Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem - Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb - Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie - Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung - Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden - Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe 500 cd/m2 gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung) - In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen - Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster - 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr - Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller) *inkl. opaler Scheibe und 3 Piktogrammfolien PL, PR, PU* E |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,30* | € 265,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,11* | € 267,60* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 225,31* | € 270,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,19* | € 287,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,93* | € 293,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|