Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36144630 HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0415950
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36144630
EAN/GTIN:
     4250047796671
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, champagner matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,44*
€ 26,44*
€ 5,00*
ab € 23,27*
€ 32,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 32,21*
€ 8,50*
ab € 23,78*
€ 32,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,95*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6363
ab € 13,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6508
ab € 12,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 55,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143630
ab € 21,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143023
ab € 59,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143633
ab € 61,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144633
ab € 62,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144643
ab € 62,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.