Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, champagner matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, champagner matt
Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, champagner matt
Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, champagner matt
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-36144630
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36144630
EAN/GTIN:
     4250047796671
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, champagner matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 12,8 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Abstandshalter incl
  • Artikelnummer: BRUM-36144630
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Farbe: champagner
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 135 kg
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einbaustrahler für Decken im Innenbereich.
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Material: Metall
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Größe: Materialstärke-H: 1,5 cm
  • Zubehör: Fassung incl
  • Mit schwenkbarem Lichtverteiler.
  • Bestimmen Sie mit der Wahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtstrom, Lichtbarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich mit runder und eckiger Blende.
  • Versionen mit fest verbauten LED und für GX5.3 Lampen erhältlich.
  • Passende Einbau-Lautsprecher erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,44*
€ 26,44*
€ 5,00*
ab € 23,27*
€ 32,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 32,21*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,78*
€ 32,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,95*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6363
ab € 13,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6508
ab € 12,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 55,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143630
ab € 21,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143023
ab € 59,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143633
ab € 61,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144633
ab € 62,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144643
ab € 62,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.