Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa SPR, ID4xAD6 Metallschutzschlauch Stahl verzinkt AD 4x6 mm 11010101004


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0431241
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010101004
EAN/GTIN:
     4025113114020
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch SPR, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -50°C... +250°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,7182*
€ 2,2082*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7218*
€ 2,2118*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,76436*
€ 2,26436*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9021*
€ 2,4021*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0867*
€ 2,6167*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,26436*
€ 2,69459
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,11436*
€ 2,51609
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76436*
€ 2,09959
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 113,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010101005
ab € 1,6082*
Ähnlich
Flexa
11010101006
ab € 1,0182*
Ähnlich
Flexa
11010101007
ab € 1,0882*
Ähnlich
Flexa
11010101009
ab € 1,256*
Ähnlich
Flexa
11010101010
ab € 1,2802*
Ähnlich
Flexa
11010101003
ab € 2,5094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.