Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa SPR AD4,0x6,0mm Metallschutzschlauch 11010101004


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11010101004 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010101004 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     986-1141503
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010101004
EAN/GTIN:
     4025113114020
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch SPR, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -50°C... +250°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0,038 kg/m
Außendurchmesser:
6 mm
Hängelast:
0 N
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Einsatz im Ex-Bereich:
true
Innendurchmesser:
4 mm
Mit Zulassung nach UL:
false
Biegeradius, statisch:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Flammverbreitend:
false
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Zulassung nach FI:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,7382*
€ 2,1982*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7418*
€ 2,2018*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,78436*
€ 2,23436*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9121*
€ 2,3721*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0967*
€ 2,5867*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,5867*
€ 3,07817
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,4767*
€ 2,94727
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,0967*
€ 2,49507
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 129,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010101005
ab € 1,6182*
Ähnlich
Flexa
11010101006
ab € 1,0282*
Ähnlich
Flexa
11010101007
ab € 1,0982*
Ähnlich
Flexa
11010101009
ab € 1,266*
Ähnlich
Flexa
11010101010
ab € 1,2982*
Ähnlich
Flexa
11010101003
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.