Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch AD6mm Stahl verzinkt hochflex.ID4mm 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130487
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR4
EAN/GTIN:
     4025113114020
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch SPR, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -50°C... +250°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1) Farbe: Zink, Außendurchmesser: 6 mm, Innendurchmesser: 4 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,038 kg/m, Einsatztemperatur: -50...+250 °C, Biegeradius, statisch: 12 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 0 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: true, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR4
Ident Code:
11010101004
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, spiralband, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,7382*
€ 2,1982*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7418*
€ 2,2018*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,78436*
€ 2,23436*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9121*
€ 2,3721*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0967*
€ 2,5867*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,2018*
€ 2,62014
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0618*
€ 2,45354
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,7418*
€ 2,07274
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 110,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010101005
ab € 1,6182*
Ähnlich
Flexa
11010101006
ab € 1,0282*
Ähnlich
Flexa
11010101007
ab € 1,0982*
Ähnlich
Flexa
11010101009
ab € 1,266*
Ähnlich
Flexa
11010101010
ab € 1,2982*
Ähnlich
Flexa
11010101003
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.