Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Schleppketten
>
Artikel
Flexa PL5-111-15F Führungskette Polyamid B:111mm R:150mm 16025111015
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0431654
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
16025111015
EAN/GTIN:
4025113204882
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
schleppketten
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,64*
€ 50,82*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,79*
€ 50,94*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,79*
€ 52,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 52,33*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,71*
€ 56,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,21*
€ 62,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,90*
€ 61,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,78*
€ 58,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,12*
€ 54,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,03*
€ 53,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Führungskette Kst 1m 31x18mm R=50mm PL3-31-5F
Flexa
16023031005
ab € 23,47*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 113x25mm R=100mm PL4-113-10F
Flexa
16024113010
ab € 31,13*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 113x25mm R=150mm PL4-113-15F
Flexa
16024113015
ab € 30,93*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 113x25mm R=200mm PL4-113-20F
Flexa
16024113020
ab € 30,92*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 113x25mm R=50mm PL4-113-5F
Flexa
16024113005
ab € 31,00*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 113x25mm R=70mm PL4-113-7F
Flexa
16024113007
ab € 30,86*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 31x18mm R=100mm PL3-31-10F
Flexa
16023031010
ab € 23,44*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 31x18mm R=35mm PL3-31-3F
Flexa
16023031003
ab € 23,48*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 31x18mm R=70mm PL3-31-7F
Flexa
16023031007
ab € 23,38*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 383x25mm R=70mm PL4-38-7F
Flexa
16024038007
ab € 25,12*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 38x25mm R=50mm PL4-38-5F
Flexa
16024038005
ab € 25,17*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 48x25mm R=100mm PL4-48-10F
Flexa
16024048010
ab € 27,13*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 48x25mm R=150mm PL4-48-15F
Flexa
16024048015
ab € 27,07*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 48x25mm R=200mm PL4-48-20F
Flexa
16024048020
ab € 26,94*
Ähnlich
Führungskette Kst 2,3m 48x25mm R=50mm PL4-48-5F
Flexa
16024048005
ab € 27,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen