Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FI F204B-100/0,03L 2CSF204523R1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0436531
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204523R1000
EAN/GTIN:
     8012542953722
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I¿n = 30 mA) und Brandschutz (mit I¿n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.445,71*
€ 1.587,92*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.744,91*
€ 1.898,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.997,20*
€ 2.161,52*
Frei Haus
ab € 2.002,99*
€ 2.174,87*
Frei Haus
ab € 2.032,89*
€ 2.195,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,92*
€ 1.889,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,11*
€ 1.875,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,36*
€ 1.804,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,88*
€ 1.761,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,71*
€ 1.720,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 24,95*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,18*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,95*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,56*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,90*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 73,13*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 3,30*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.