Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12090083 LED-Einbauleuchte 3W, 350mA, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0437559
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12090083
EAN/GTIN:
     4250047794059
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, schwarz matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 300 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,82*
€ 27,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 33,20*
€ 5,46*
ab € 24,45*
€ 33,70*
€ 8,50*
ab € 24,93*
€ 34,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,12*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095432
ab € 14,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014682
ab € 17,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.