Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FI F204B-80/0,3 2CSF204501R3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0437567
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204501R3800
EAN/GTIN:
     8012542989103
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I¿n = 30 mA) und Brandschutz (mit I¿n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 620,45*
€ 695,47*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 774,80*
€ 869,47*
Frei Haus
ab € 819,49*
€ 917,83*
Frei Haus
ab € 828,46*
€ 926,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 866,15*
€ 964,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,16*
€ 823,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,56*
€ 796,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,45*
€ 738,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,15*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,08*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,03*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,22*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,24*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,28*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1057
ab € 11,10*
Zubehör
ABB
2CDL030101R1639
ab € 43,74*
Zubehör
ABB
2CDL041202R1630
ab € 43,53*
Zubehör
ABB
2CDL041204R1636
ab € 44,77*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 3,33*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2515
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.