Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204B-80/0,3 FI-Schutzschalter 2CSF204501R3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3678625
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204501R3800
EAN/GTIN:
     8012542989103
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
false
Kurzzeitverzögerter Typ:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,44*
€ 689,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 774,67*
€ 864,31*
Frei Haus
ab € 819,97*
€ 913,32*
Frei Haus
ab € 831,27*
€ 922,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 851,80*
€ 942,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,31*
€ 1.028,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,75*
€ 1.027,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,71*
€ 971,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,76*
€ 945,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,67*
€ 921,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,08*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,90*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,23*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,77*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,49*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1057
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
2CDL030101R1639
ab € 44,09*
Zubehör
ABB
2CDL041202R1630
ab € 43,95*
Zubehör
ABB
2CDL041204R1636
ab € 44,84*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.