Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Wellrohr
>
Artikel
Flexa ROHRflex-Duo PA 6 AD13,0 Well- schlauch geteilt sw 10269202108
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0441049
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10269202108
EAN/GTIN:
4025113283597
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
flexa wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6, HB (UL 94), Ringe, IP 40, Kleinverpackung Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flammwidrig / flexibel / biegewechselbeständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
wellrohr
,
wellrohr m13
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,821*
€ 3,741*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,8267*
€ 3,7467*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,88017*
€ 3,78017*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,907*
€ 3,817*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1956*
€ 4,1656*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,78017*
€ 4,4984
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,74017*
€ 4,4508
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,50017*
€ 4,1652
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,31017*
€ 3,9391
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,24017*
€ 3,8558
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,88017*
€ 3,4274
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter (
entspricht € 37,8017* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellrohr Ø10mm PA IP40 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD10,0
Flexa
10269202106
ab € 22,77*
Ähnlich
Wellrohr Ø15,8mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD15,8
Flexa
10269202110
ab € 2,981*
Ähnlich
Wellrohr Ø21,2mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD21,2
Flexa
10269202114
ab € 44,28*
Ähnlich
Wellrohr Ø28,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD28,5
Flexa
10269202120
ab € 47,31*
Ähnlich
Wellrohr Ø34,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD34,5
Flexa
10269202126
ab € 34,38*
Ähnlich
Wellrohr Ø42,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD42,5
Flexa
10269202132
ab € 40,41*
Ähnlich
Wellrohr Ø54,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD54,5
Flexa
10269202143
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen