Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36143640 HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0444581
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36143640
EAN/GTIN:
     4250047796664
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, titan matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,71*
€ 24,71*
€ 5,46*
ab € 21,74*
€ 29,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 30,06*
€ 8,50*
ab € 22,06*
€ 30,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0063.07
ab € 9,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A054162
ab € 20,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092502
ab € 23,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A013342
ab € 58,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A094592
ab € 61,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A050292
ab € 59,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A022062
ab € 59,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A020422
ab € 62,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A013362
ab € 62,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A053022
ab € 56,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A029882
ab € 61,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024152
ab € 59,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A015772
ab € 59,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A022942
ab € 13,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6308
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.