Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, titan matt
Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, titan matt
Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, titan matt
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-36143640
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36143640
EAN/GTIN:
     4250047796664
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, titan matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,2∕ 12,8 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Abstandshalter incl
  • Artikelnummer: BRUM-36143640
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Farbe: Titan
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 127 kg
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einbaustrahler für Decken im Innenbereich.
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 8,2∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Material: Metall
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Größe: Materialstärke-H: 1,5 cm
  • Zubehör: Fassung incl
  • Mit schwenkbarem Lichtverteiler.
  • Bestimmen Sie mit der Wahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtstrom, Lichtbarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich mit runder und eckiger Blende.
  • Versionen mit fest verbauten LED und für GX5.3 Lampen erhältlich.
  • Passende Einbau-Lautsprecher erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,71*
€ 24,71*
€ 5,46*
ab € 21,74*
€ 29,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 30,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,06*
€ 30,45*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0063.07
ab € 9,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A054162
ab € 20,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092502
ab € 23,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A013342
ab € 58,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A094592
ab € 61,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A050292
ab € 59,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A022062
ab € 59,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A020422
ab € 62,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A013362
ab € 62,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A053022
ab € 56,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A029882
ab € 61,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024152
ab € 59,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A015772
ab € 59,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A022942
ab € 13,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6308
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.