Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Wandventilator
>
Artikel
Helios HRFW 355/6 1-PH Axial- Hochleistungsventilator 204
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0459428
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
204
EAN/GTIN:
4010184002048
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar.
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
axial gebläse 230v
,
axial wandventilator
,
axiallüfter helios
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,42*
€ 804,81*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 717,99*
€ 812,73*
Lager 63VSM
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,82*
€ 820,86*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 714,68*
€ 831,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 738,47*
€ 838,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,73*
€ 967,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,14*
€ 966,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,96*
€ 935,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,03*
€ 904,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,99*
€ 854,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW200/4
Helios Ventilatoren
07540
ab € 428,22*
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø450mm 230V 1380Upm 5770cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW450/4
Helios Ventilatoren
00209
ab € 1.000,33*
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø450mm 230V 915Upm 3890cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW450/6
Helios Ventilatoren
00208
ab € 1.004,76*
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø500mm 230V 1375Upm 8320cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW500/4
Helios Ventilatoren
00211
ab € 1.287,72*
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø500mm 230V 935Upm 5500cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW500/6
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.057,71*
Ähnlich
Helios 199 Axiallüfter 230V 930 m³/h
Helios
A032062
ab € 493,28*
Ähnlich
Helios 200 Axiallüfter 230V 930 m³/h
Helios
A041442
ab € 468,89*
Ähnlich
Helios 201 Axiallüfter 230V 2070 m³/h
Helios
A080462
ab € 641,52*
Ähnlich
Helios 202 Axiallüfter 230V 1330 m³/h
Helios
A021252
ab € 674,14*
Ähnlich
Helios 203 Axiallüfter 230V 2080 m³/h
Helios
A051202
ab € 652,15*
Ähnlich
Helios 205 Axiallüfter 230V 2850 m³/h
Helios
A011262
ab € 710,70*
Ähnlich
Helios 206 Axiallüfter 230V 2570 m³/h
Helios
A081402
ab € 814,13*
Ähnlich
Helios 207 Axiallüfter 230V 4010 m³/h
Helios
A030662
ab € 818,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen