| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40047481 Herst.-Nr.: 00204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben.Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten.Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C.Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsredu- zierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, HRFW 355/6, HRFW3556, 00204, Ventilator für Rohreinbau, Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Hochleistungsventilator, Axial-Rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Rohrventilator, Lüftungssystem, Radial-Rohrventilator, Rohr-Axialventilator, Rohr-Lüftungssystem, Rohr-Radialventilator, Rohrventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, 1604244 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,48* | € 813,04* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 720,48* | € 820,92* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,82* | € 837,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 752,16* | € 854,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 754,17* | € 860,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|