| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0476143 Herst.-Nr.: 0157.0361 EAN/GTIN: 4012799573616 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsteil, um das PushPull-System auf mehr als 6 Geräte zu erweitern. Pro Leistungsteil können weitere 6 Geräte angeschlossen werden. Wird per RS485 Schnittstelle an die Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Die Befehle der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O werden durch das PP 45 LT an die angeschlossenen Geräte weitergeleitet. Pro Raumluftsteuerung können maximal drei Leistungsteile angeschlossen werden.Artikel: PP 45 LT, Bemessungsspannung: 230 V, Netzzuleitung: 2 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,11 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,22 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Breite mit Verpackung: 230 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 171,86* | € 207,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 172,65* | € 207,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 181,75* | € 218,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 190,84* | € 228,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 215,54* | € 258,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|