Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsteil PP 45 LT zur Steuerun g von mehr als 6 Geräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362025
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     RLS45LT
EAN/GTIN:
     4012799573616
Leistungsteil, um das PushPull-System auf mehr als 6 Geräte zu erweitern. Pro Leistungsteil können weitere 6 Geräte angeschlossen werden. Wird per RS485 Schnittstelle an die Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Die Befehle der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O werden durch das PP 45 LT an die angeschlossenen Geräte weitergeleitet. Pro Raumluftsteuerung können maximal drei Leistungsteile angeschlossen werden.Artikel: PP 45 LT, Bemessungsspannung: 230 V, Netzzuleitung: 2 / 1,5 mm², Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,11 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,22 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Breite mit Verpackung: 230 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
RLS45LT
Ident Code:
0157.0361
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,18*
€ 199,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,29*
€ 208,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,07*
€ 219,95*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,89*
€ 229,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,39*
€ 259,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0240
ab € 340,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0360
ab € 199,44*
Zubehör
Maico
0157.0359
ab € 168,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.