Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0591182 Herst.-Nr.: 100008112 EAN/GTIN: 4018359506469 |
| |
|
| | |
| Der DDCP-Link bietet Anwendern und Netzwerkverantwortlichen eine einfache Möglichkeit, teure und mobile Geräte mit IP-Anschluss vor Beschädigung zu schützen. Sollte das Gerät über eine größere Entfernung, als es das RJ45- Anschlusskabel zulässt, bewegt werden, löst der DDCP-Link die Kabel-Verbindung. Dadurch werden die Anschlüsse der Geräte und der Anschlussdosen vor Beschädigungen und herausgerissenen Buchsen geschützt und teure Reparaturen und Geräteausfälle vermieden. Die Auslösekraft liegt unter den Standardvorgaben der IEC 60603-7 für RJ45-Steckverbinder, wodurch sichergestellt ist, dass die Verbindung zwischen RJ45-Anschlusskabel und DDCP-Link zuerst gelöst wird. Gleichzeitig bietet der DDCP-Link ausreichend hohe Steck- und Ziehkräfte, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung bei geringen Zugkräften zu verhindern. Der DDCP lässt sich ohne großen Aufwand in bestehende Strukturen integrieren, indem er einfach zwischen Anschlussdose und Anschlusskabel oder zwischen Gerät und Anschlusskabel gesteckt wird. Leistungsmerkmale: Kabel: S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.7 LSZH, Stecker und Buchse gemäß IEC 60603-7-51 (Kategorie 6A (ISO/IEC) ), Geeignet für 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T gemäß IEEE 802.3, Geeignet für Four Pair Power over Ethernet 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, Stecker mit Rasthebelschutz, Steckzyklen = 750, Schutzart IP20, Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C, Kabelaußendurchmesser 5,8 mm +/- 0,2 mm, Anschlussplan 1:1, Anschlussbelegung T568B Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: weiß Kurzbezeichnung: Defined Disconnect CP-Link |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,59* | € 50,78* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 48,62* | € 51,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,09* | € 52,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,15* | € 52,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,54* | € 52,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|