Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89099110 Herst.-Nr.: 100008112 EAN/GTIN: 4018359506469 |
| |
|
| | |
| Defined Disconnect CP-Link L=200mm weiss 100008112 Der DDCP-Link bietet Anwendern und Netzwerkverantwortlichen eine einfache Möglichkeit, teure und mobile Geräte mit IP-Anschluss vor Beschädigung zu schützen. Sollte das Gerät über eine größere Entfernung, als es das RJ45- Anschlusskabel zulässt, bewegt werden, löst der DDCP-Link die Kabel-Verbindung. Dadurch werden die Anschlüsse der Geräte und der Anschlussdosen vor Beschädigungen und herausgerissenen Buchsen geschützt und teure Reparaturen und Geräteausfälle vermieden. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 7 | Länge: | 5,79999999 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,12* | € 63,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,24* | € 64,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,62* | € 65,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,80* | € 65,77* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,21* | € 66,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|