Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defined Disconnect CP-Link weiss L:200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7388824
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008112
EAN/GTIN:
     4018359506469
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Der DDCP-Link bietet Anwendern und Netzwerkverantwortlichen eine einfache Möglichkeit, teure und mobile Geräte mit IP-Anschluss vor Beschädigung zu schützen. Sollte das Gerät über eine größere Entfernung, als es das RJ45- Anschlusskabel zulässt, bewegt werden, löst der DDCP-Link die Kabel-Verbindung. Dadurch werden die Anschlüsse der Geräte und der Anschlussdosen vor Beschädigungen und herausgerissenen Buchsen geschützt und teure Reparaturen und Geräteausfälle vermieden. Die Auslösekraft liegt unter den Standardvorgaben der IEC 60603-7 für RJ45-Steckverbinder, wodurch sichergestellt ist, dass die Verbindung zwischen RJ45-Anschlusskabel und DDCP-Link zuerst gelöst wird. Gleichzeitig bietet der DDCP-Link ausreichend hohe Steck- und Ziehkräfte, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung bei geringen Zugkräften zu verhindern. Der DDCP lässt sich ohne großen Aufwand in bestehende Strukturen integrieren, indem er einfach zwischen Anschlussdose und Anschlusskabel oder zwischen Gerät und Anschlusskabel gesteckt wird. Leistungsmerkmale: Kabel S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.7 LSZH, Stecker und Buchse gemäß IEC 60603-7-51 (Kategorie 6A (ISO/IEC)), geeignet für 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T gemäß IEEE 802.3, geeignet für Four Pair Power over Ethernet 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, Farbe weiß ähnl. RAL 9003, Stecker mit Rasthebelschutz, Lebensdauer mindestens 750 Steckzyklen, Schutzart IP20, Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C, Gesamtlänge 20 cm (± 1 cm), Kabelaußendurchmesser 5,8 mm (± 0,2 mm, SAP Artikelbezeichnung TCA/CPL DDCP-Link MP8/STXmo C6A LSZH .2m Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: weiß Kurzbezeichnung: Defined Disconnect CP-Link Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 5,8 m, Mantel-Farbe: weiß, Kategorie: 7, AWG-Querschnitt: 27, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: weiß, Rasthebelschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100008112
Ident Code:
L00000A0439
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,59*
€ 50,78*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,62*
€ 51,05*
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 52,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,15*
€ 52,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,54*
€ 52,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.