Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-Z1-1400-W SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrartstrahler 1.4 kW ws 9300178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0621473
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300178
EAN/GTIN:
     4026911111181
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Infrarotheizer
Der SOLAMAGIC Z1 ist das neue, innovative Infrarot-Standgerät, welches nicht nur durch modernstes Design besticht, sondern auch durch höchste Sicherheit und perfekte Wärme. Dank der Sicherheitsabschaltung, sobald sich das Gerät neigt sowie dem Softanlauf zur Einschaltstrombegrenzung lässt der Infrarotstrahler keine Wünsche offen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die Solastar-AL Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht (< 1 Lux) und einer mittleren Lebensdauer von 5.000 h. Im geschützten Außenbereich ermöglichen die Z1 Infrarotheizstrahler äußerst angenehme Wärmezonen und sind dabei flexibel bei der Platzierung. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung die Luft besonders effizient, unterliegt keinen Windverwehungen und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Leistung: 1400 W, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: I, Maße: 200x1000x94 mm, Prüfzeichen: CE konform, Gewicht: 7.8 kg, Anschluss: 2500 mm Leitung H05SS-F3G 3x1,5 mm² mit Schukostecker, 1-Phasen Stromanschluss 16, Spannung: 230 V.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 578,12*
€ 679,91*
Frei Haus
ab € 606,79*
€ 712,68*
Frei Haus
ab € 616,93*
€ 727,58*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,91*
€ 809,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,53*
€ 800,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,82*
€ 761,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,95*
€ 734,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300180
ab € 577,18*
Ähnlich
Etherma
9300179
ab € 573,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.