Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler 1.4kW weiß IP24 SM-Z1-1400-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarotstrahler 1.4kW weiß IP24 SM-Z1-1400-W
Infrarotstrahler 1.4kW weiß IP24 SM-Z1-1400-W
Artikel-Nr.:
     6012B-49152981
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300178
EAN/GTIN:
     4026911111181
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Infrarotheizer

Infrarotstrahler 1.4kW weiß IP24 SM-Z1-1400-W

Der SOLAMAGIC Z1 ist das neue, innovative Infrarot-Standgerät, welches nicht nur durch modernstes Design besticht, sondern auch durch höchste Sicherheit und perfekte Wärme. Dank der Sicherheitsabschaltung, sobald sich das Gerät neigt sowie dem Softanlauf zur Einschaltstrombegrenzung lässt der Infrarotstrahler keine Wünsche offen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design.
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß
Montageart:
freistehend
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
1400 W
Max. Heizleistung:
1400 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 573,40*
€ 679,12*
Frei Haus
ab € 603,61*
€ 712,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 620,98*
€ 727,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,50*
€ 865,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,10*
€ 858,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,77*
€ 786,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300180
ab € 576,13*
Ähnlich
Etherma
9300179
ab € 577,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.