| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0630542 Herst.-Nr.: 140F1055 EAN/GTIN: 5703466243152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Timer-Thermostat mit integriertem Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung. Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden). Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 1 W, Relais ohmsche Last : 15 A/3450 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi, = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25 °C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung. Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: 0 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +15 bis +35 °C (45°C), Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9 °C),Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenktemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur : -20 bis +65 °C, Gangreserve: Einstellungen bleiben mehr als 60 Tage erhalten. Tiefe unter Putz: 24 mm. Farbe reinweiß RAL 9010. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 93,97* | € 117,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 94,06* | € 117,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 94,37* | € 117,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 101,07* | € 125,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 138,68* | € 169,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|