Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F1055 DEVIreg Opti Thermostat m.weißem Einfachrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer-Thermostat m. 1-fach-Rahmen ws 140F1055
Timer-Thermostat m. 1-fach-Rahmen ws 140F1055
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5635594
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1055
EAN/GTIN:
     5703466243152
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Abdeckrahmen
Timer-Thermostat mit integriertem Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung. Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden). Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 1 W, Relais ohmsche Last : 15 A/3450 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi, = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25 °C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung. Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: 0 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +15 bis +35 °C (45°C), Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9 °C),Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenktemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur : -20 bis +65 °C, Gangreserve: Einstellungen bleiben mehr als 60 Tage erhalten. Tiefe unter Putz: 24 mm. Farbe reinweiß RAL 9010.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP21
Anschluss:
2-Draht
Uhrentyp:
Wochenuhr
Bedienung:
Taste
EF006254:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,97*
€ 117,36*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,06*
€ 117,48*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 94,37*
€ 117,87*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 101,07*
€ 125,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 138,68*
€ 169,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.