Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 13621173 LED-Pendel-Ringleuchte 3000 K D=750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0738024
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13621173
EAN/GTIN:
     4251433939801
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.173 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 583,42*
€ 663,61*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 582,73*
€ 664,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 647,33*
€ 733,00*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,70*
€ 787,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,32*
€ 764,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,45*
€ 745,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,73*
€ 693,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 644,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 643,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 644,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 646,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 646,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 646,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 795,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620164
ab € 566,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620163
ab € 568,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620173
ab € 565,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620183
ab € 566,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620174
ab € 566,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620184
ab € 513,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641163
ab € 884,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641173
ab € 880,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.