| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774083 Herst.-Nr.: 3061655 EAN/GTIN: 0662488616557 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 450 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,04* | € 119,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,93* | € 122,21* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 101,65* | € 123,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,26* | € 127,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,15* | € 127,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|