Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLSCE30-300Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLSCE30-300Q8
Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLSCE30-300Q8
Artikel-Nr.:
     6012B-41899396
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072406
EAN/GTIN:
     0662488724061
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLSCE30-300Q8

Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 300 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max. Reichweite: 18000 mm, max.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
372 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
ja
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Reaktionszeit:
11 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,26*
€ 678,52*
Frei Haus
ab € 618,35*
€ 679,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 620,08*
€ 685,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 624,31*
€ 688,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 629,36*
€ 705,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,62*
€ 815,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,17*
€ 779,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,08*
€ 737,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.