Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Pendelleuchte
>
Artikel
Brumberg 13610174 LED-Pendel-Flächenl. 4000K, D=600mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0788205
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
13610174
EAN/GTIN:
4251433942900
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.400 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Office-Leuchten
>
LED Pendelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
hängeleuchte led 3500k
,
smart home hängeleuchte
,
hängeleuchten led
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 556,76*
€ 642,94*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 562,58*
€ 650,49*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 572,99*
€ 657,67*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 622,74*
€ 714,63*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 631,86*
€ 722,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,67*
€ 782,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,09*
€ 772,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,99*
€ 681,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte 4000K 13680184
Brumberg Leuchten
13680184
ab € 495,29*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13680163
Brumberg Leuchten
13680163
ab € 493,52*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13680173
Brumberg Leuchten
13680173
ab € 493,80*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13680183
Brumberg Leuchten
13680183
ab € 493,49*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 4000K 13680164
Brumberg Leuchten
13680164
ab € 493,06*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 4000K 13680174
Brumberg Leuchten
13680174
ab € 497,07*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 3000K 13601163
Brumberg Leuchten
13601163
ab € 644,61*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 3000K 13601173
Brumberg Leuchten
13601173
ab € 647,49*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 3000K 13601183
Brumberg Leuchten
13601183
ab € 648,92*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13601164
Brumberg Leuchten
13601164
ab € 647,67*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13601174
Brumberg Leuchten
13601174
ab € 648,28*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13601184
Brumberg Leuchten
13601184
ab € 648,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen