Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 16026 TRONIC-CY 2x0,75qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0788621
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16026
EAN/GTIN:
     4060892087554
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm²  350 V =  0,25 mm²  500 V Prüfspannung Ader/Ader  1200 V Ader/Schirm  800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität  bei 800 Hz Ader/Ader  0,14 mm²  ca. 120 pF/m Ader/Ader  0,25 mm²  ca. 150 pF/m Ader/Schirm  0,14 mm²  ca. 240 pF/m Ader/Schirm  0,25 mm²  ca. 270 pF/m Induktivität ca. 0,65 mH/km Wellenwiderstand ca. 78 Ohm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Litzenaufbau bei: 0,14 mm²  ca. 18x0,1 mm 0,25 mm²  ca. 14x0,15 mm 0,34 mm²  = 7x0,25 mm Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, ohne Farbwiederholung Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Folienbewicklung Beilauflitze, Cu-verzinnt Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten ca. 85% Bedeckung Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Weitgehend ölbeständig, öl-/chemische Beständigkeit Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 Hinweise: Auch mit paarweiser Aderverseilung lieferbar, siehe HELUKABEL-PAAR-TRONIC-CY Bei 1-adrigen Leitungen Schirm aus Umlegung (LiY-DY). ungeschirmte Analogtype: TRONIC (LiYY) Verwendung: Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitungen im Milliamperebereich für Rechenanlagen, Steuer- und Regelgeräte, Waagen etc. Dur
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,59482*
€ 0,93482*
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,20*
2 Tage
145
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,93482*
€ 1,11244
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,83482*
€ 0,99344
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,78482*
€ 0,93394
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74482*
€ 0,88634
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72482*
€ 0,86254
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,59482*
€ 0,70784
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
16002
ab € 0,5309*
Ähnlich
Helukabel
20001
ab € 0,39*
Ähnlich
Helukabel
20029
ab € 0,49*
Ähnlich
Helukabel
20056
ab € 0,4532*
Ähnlich
Helukabel
16475
ab € 0,71782*
Ähnlich
Helukabel
16500
ab € 0,94752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.