Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 13632183 LED-Pendel-Ringleuchte 3000 K D=1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0799891
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13632183
EAN/GTIN:
     4251433940012
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.224 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 972,55*
€ 1.077,19*
Frei Haus
ab € 983,44*
€ 1.088,10*
Frei Haus
ab € 996,20*
€ 1.098,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.076,45*
€ 1.189,29*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,19*
€ 1.281,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,91*
€ 1.275,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,47*
€ 1.241,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,63*
€ 1.210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,55*
€ 1.157,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 1.004,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 1.001,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 1.001,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 1.009,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.302,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 949,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 408,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 409,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 953,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 1.045,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.434,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 407,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 407,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.