Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 13673173 LED-Anbau-Ringleuchte 3000K, D=1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0800374
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13673173
EAN/GTIN:
     4251433939450
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbau-Ringleuchte, DALI dimmbar , strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.470 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.199,93*
€ 1.310,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.235,86*
€ 1.342,39*
Frei Haus
ab € 1.252,92*
€ 1.355,92*
Frei Haus
ab € 1.264,92*
€ 1.369,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.364,49*
€ 1.481,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,39*
€ 1.597,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,08*
€ 1.589,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,61*
€ 1.548,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,83*
€ 1.514,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,86*
€ 1.470,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 890,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 886,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.271,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 360,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 361,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 883,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 887,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.273,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 361,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 362,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 925,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 930,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 923,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.204,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.