Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DA-70618 Steckdose mit USB A u.USB-C Ports Unterputz-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0804993
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70618
EAN/GTIN:
     4016032459842
Suchbegriffe:
Gitterwand Wandanschlussprofil
Steckdose China
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Steckdose 2x USB, 1x USB Type C 5V 3.1A, Eingang: AC250V 50HZ,RAL 9003 Lade-Dose mit 2 x integrierten USB A-Anschlüssen & 1 x USB Type-C™ zum Laden von Smartphones / Tablets - Gleichzeitges Laden von 3 USB-Endgeräten möglich - USB-Ausgangsstrom 3,1 A (gesamt) für kurze Ladezeiten - 1 x USB-C™-Anschluss - 2 x USB A-Anschlüsse - Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz für die USB-Ports - Für Innenmontage geeignet, Unterputz - LED-Ladeanzeige für jeden USB-Anschluss Smartphones und Tablets aufladen direkt an der Wanddose! Mit der DIGITUS® USB Lade-Dose können Sie sogar 3 Smartphones oder Tablets zeitgleich aufladen. Laden Sie ein USB-C™-Gerät mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A) und zwei USB A-Geräte mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A). Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit insgesamt 15,5 W verfügbarer Ladeleistung. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch den eingebauten elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Wanddose aufladen zu können.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 16,22*
€ 6,78*
ab € 11,72*
€ 16,23*
€ 4,50*
ab € 11,99*
€ 16,61*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 17,91*
€ 4,99*
ab € 13,41*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.