Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y894632 Herst.-Nr.: DA-70618 EAN/GTIN: 4016032459842 |
| |
|
| | |
| Smartphones und Tablets aufladen direkt an der Wanddose! Mit der DIGITUS® USB Lade-Dose können Sie sogar 3 Smartphones oder Tablets zeitgleich aufladen. Laden Sie ein USB-C®™-Gerät mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A) und zwei USB A-Geräte mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A). Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit insgesamt 15,5 W verfügbarer Ladeleistung. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch den eingebauten elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Wanddose aufladen zu können. Features: USB-C® Ladeport 2x USB A-Ladeport Automatische Ladestromanpassung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Höhe: | 90 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 90 mm | Einbau-Tiefe: | 38 mm | Steckdosen: | 0 | Montageart: | Unterputz | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit USB | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | USB-Ladesteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,53* | € 16,17* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,73* | € 16,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,00* | € 16,56* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,45* | € 17,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,97* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|