Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15377027 LED-Flexplatine 2700K 5m 10W/m 24VDC IP67 COB-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0851474
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15377027
EAN/GTIN:
     4251433954828
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine 5 m, CRI > 90, 10 W / m, IP67, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 870.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 480 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 2,08mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,30*
€ 117,87*
€ 5,00*
ab € 99,62*
€ 124,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,79*
€ 127,98*
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 129,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,24*
€ 133,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 12,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 9,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,18*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 54,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 63,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 13,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 233,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53656070
ab € 30,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53607260
ab € 22,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53607080
ab € 24,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17511000
ab € 32,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18157000
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.