Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX Tugra 15 PL 64-840 ET IP69K 23 Leuchte 49W 6400lm IP69K 8035040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0893438
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8035040
EAN/GTIN:
     4018242662302
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo
Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten. Optionales Zubehör ermöglicht weitere Montagekonzepte. Für Einzelanwendungen. Die durchgängige Montagerinne des Leuchtenkörpers ermöglicht eine sehr hohe Flexibilität bei der Platzierung der Befestigungspunkte. Die Verpackung besteht aus recyclefähigem Karton, kunsttofffrei. Mehrfachverpackungen mit 28 Leuchten sowie Projektverpackungen mit 108 Leuchten pro Verpackungseinheit reduzieren zusätzlich den allgemeinen Ressourcenverbrauch im Gesamtprozess. Opales Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundäroptik. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung. Bemessungslichtstrom 6400 lm, Bemessungsleistung 49,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 131 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Gasdichtes Leuchtenprofil aus PMMA. Farbe der Endkappen grau, (RAL 7035). Leuchtenlänge 1505 mm, Leuchtenhöhe 81 mm, Ø Leuchtenkörper 81 mm. Der Geräteträger ist am Leuchtenprofil mit transparenten Vorrichtungen zur Vermeidung von Schattenbildung fixiert. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -25 °C - 30 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP69K, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,6 kg. Anschluss über eine nach auß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,97*
€ 269,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 225,68*
€ 271,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,11*
€ 275,97*
Frei Haus
ab € 237,97*
€ 284,67*
Frei Haus
ab € 239,73*
€ 287,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,26*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,15*
Zubehör
TRILUX
8101100
ab € 49,05*
Zubehör
TRILUX
8099100
ab € 28,34*
Zubehör
TRILUX
8099900
ab € 36,52*
Zubehör
TRILUX
8118500
ab € 5,05*
Zubehör
TRILUX
8116900
ab € 6,11*
Zubehör
TRILUX
8117000
ab € 9,24*
Zubehör
TRILUX
8118400
ab € 9,24*
Zubehör
TRILUX
8118100
ab € 22,89*
Zubehör
TRILUX
8118900
ab € 22,96*
Zubehör
TRILUX
8096900
ab € 128,77*
Zubehör
TRILUX
8096100
ab € 138,10*
Zubehör
TRILUX
8091900
ab € 129,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.