Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, rot
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, rot
Artikel-Nr.:
     415-amp631043003
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10788
EAN/GTIN:
     3495880430035
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard für die Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art.

Produktbeschreibung:

  • leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen in Innenbereichen
  • einfache und schnelle Verlegung
  • geeignet für trockene Bereiche
  • elastisch und flexibel
  • gut entfernbar
  • glatte Oberfläche
  • strapazierfähig
  • selbstklebend
  • Verarbeitungstemperatur: mind. + 5° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
rot
Länge:
30 m
Material:
PVC
Stärke:
1,2 mm
Typ:
Bodenmarkierungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,73*
€ 173,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 187,58*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 195,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,51*
€ 198,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 199,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,88367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,69*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 116,27*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10786
ab € 116,89*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10787
ab € 116,58*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10790
ab € 116,26*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.