Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-12648 Herst.-Nr.: 12648 EAN/GTIN: 4011160126482 |
| |
|
| | |
| Automatischer CEE Kabelaufroller für die Werkstatt oder die Baustelle. Produktbeschreibung: - Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff: extrem robuste Ausführung
- an der Wandbefestigung um 180° schwenkbar
- mit Handgriff für bequemes Tragen
- kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig
- leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers
- mit fixierter Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- mit CEE Stecker und CEE Kupplung (400 V, 16 A)
- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- inklusive Schwerlastdübel/Schrauben zur Wandbefestigung
- IP44: zur Verwendung in der Werkstatt geeignet
Technische Daten: - Art.-Nr. as-12648 230 V, 16 A, 5 polig max 7 kW
- Art.-Nr. as-12649 230 V, 16 A, 5 polig max 10 kW
Einsatzbereich: - für den Einsatz im Innenbereich
- für den kurtfristigen Einsatz im Außenbereich
- für den Einsatz auf der Baustelle
Sicherheit: - geprüft nachEN 61242, IEC 60309, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 5 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 10 m | Leistung: | 7000 W | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm EN: | DIN EN 50525-2 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Kabeltrommel für Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 160,85* | € 190,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,66* | € 205,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,47* | € 205,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,63* | € 209,00* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 173,59* | € 225,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|