Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge Promat BK 450 -12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukreissäge Promat BK 450 -12
Baukreissäge Promat BK 450 -12
Baukreissäge Promat BK 450 -12, Promat-Logo
Artikel-Nr.:
     415-avola33317
Hersteller:
     AVOLA Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     33317
EAN/GTIN:
     0769503020327
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Baukreissäge
Tischkreissäge

Promat Baukreissäge BK 450 -12 - Die Profikreissäge für die intensive Nutzung am Bau.

Fertig montiert und somit rundum sofort einsetzbar!

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsschutzhaube, leichtgängig und selbstschließend
  • Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
  • Queranschlag präzise in einem Gleitlager mit hartverchromter Welle geführt
  • Stabiles verschweißtes Maschinengestell aus 3 mm feuerverzinktem Stahl
  • Langlebige nachstellbare Motorbremse
  • Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt 450 mm, schallgedämpft
  • Schiebestock, Spannschlüssel und Gegenhalter
  • Tischverlängerung über gesamte Tischbreite

Technische Merkmale:

  • Motorleistung P1/P2 mit Motorbremse kW 4,0 / 3,0
  • Tischgröße mm 1079 x 750 x 850
  • Tischlänge mit TV mm 1781
  • Gewicht kg 113
  • Schnitthöhe mm 135
  • Kreissägeblatt HM/A mm 450
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2760 U/min
Gewicht:
113 kg
Leistung:
4000 / 3000 Watt
Sägeblattdurchmesser:
450 x 30 mm
Schnitthöhe:
135 mm
Spannung:
400 Volt
Typ:
Baukreissäge
Weitere Suchbegriffe: Tischsäge, baukreissäge avola, baukreissäge, tischkreissäge 450mm, Avola, Bausäge, Baustellensäge, Holz, IC, sägen, ZB, ZB/W, ZBV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,80*
€ 1.785,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,32*
€ 1.761,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.406,30*
€ 1.673,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,07*
€ 1.547,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,17*
€ 1.530,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,64*
€ 1.512,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32301
ab € 2.477,23*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32302
ab € 2.879,44*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32303
ab € 2.963,72*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32300
ab € 2.533,10*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32305
ab € 3.002,30*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32306
ab € 3.426,05*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32307
ab € 3.544,40*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
38300
ab € 4.517,97*
Ähnlich
AVOLA Maschinenfabrik
32304
ab € 3.402,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.