Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandeisenschere HRC 56, 225 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandeisenschere HRC 56, 225 x 31 mm
Bandeisenschere HRC 56, 225 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD122N
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D122N
EAN/GTIN:
     4010220020616
Suchbegriffe:
Bandeisenschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Produktbeschreibung:

  • für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm
  • Qualitätsstahl mindestens 56 HRC
  • mit Hebelübersetzung
  • Griffe lackiert
  • Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden
  • leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,40 kg
Länge:
225 mm
Schneidenhärte:
HRC 56
Schneidenlänge:
31 mm
Typ:
Bandeisenschere
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 19,47*
2 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 19,56*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 15,43*
€ 20,00*
1
€ 7,95*
ab € 15,73*
€ 20,39*
Lager 415
1
1
€ 6,95*
ab € 21,34*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.